Longsleeve ACCELERATE L

Art.-nr.: 091585 L
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

MASCOT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke MASCOT

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Hofteomfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 40% polyester; 60% bomuld
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 195
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 60 °C farvet vask

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie ACCELERATE
    Tekstilsammensætning 40% polyester; 60% bomuld
    Materialegrammatur / vævstæthed 195 g/m2
    Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
    Vask 60 °C farvet vask
    Farve sortblå / azurblå
    Unisex-størrelse L
    Produkttype Langærmet shirt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 091585 L
    EAN/GTIN 5711074753154
    Producentnummer 18381-959-01091 L

    Betegnelse

    Udførelse:

    Det moderne design og den figurfremhævende pasform giver bevægelsesfrihed i denne langærmede trøje fra ACCELERATE-serien. Den kæmmede bomuld optager fugten og er behagelig at have på. Syningerne i nakken af den langærmede trøje med rund halsudskæring er udført i et fleksibelt materiale, så den ikke generer brugeren.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven