Termojakke ACCELERATE S

Art.-nr.: 091576 S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

MASCOT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke MASCOT

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Hofteomfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 100 % polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 260
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 40 °C kulørtvask

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie ACCELERATE
    Køn Unisex
    Tekstilsammensætning 100 % polyester
    Materialegrammatur / vævstæthed 260 g/m2
    Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
    Vask 40 °C kulørtvask
    Farve azurblå / sortblå
    Unisex-størrelse S
    Produkttype Termojakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 091576 S
    EAN/GTIN 5711074651696
    Producentnummer 18015-318-91010 S

    Betegnelse

    Udførelse:

    Den vandafvisende Termojakke varmer kroppen med CLIMASCOT®-isoleringen. Da produktet er let, blødt og godt isolerende, egner det sig optimalt som mellemliggende tøjlag. Der opnås en ergonomisk behagelig form med det elastiske stretch-materiale. Reflekseffekterne sikrer en bedre synlighed.
    • Lynlås med vejrbeskyttelsesliste foran.
    • Brystlomme med lynlås.
    • Forlommer med lynlås.
    • Regulerbart, elastisk trækbånd i sømmen.
    • Elastikbånd på ærmerne.
    • Aftagelig id-kortholder.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven