{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kemisk basis | anaerob methakrylat | |
Dynamisk viskositet | 23.000 mPas - 35.000 mPas | |
Tæthed | 1,09 g/cm3 | |
Form | flydende | |
Flammepunkt | 100 °C | |
Temperaturanvendelsesområde | -55 °C - 180 °C | |
Håndfasthed efter | 5 min - 20 min | |
Funktionsstyrke efter | 3 h - 6 h | |
Egenskab | fluorescerende under UV-lys; vandbestandig | |
Bæredygtighed | GARANT GreenPlus | |
egnet til materiale | Metal | |
egnet til anvendelsesområde | Fladetætning; flangeforbindelse | |
Maks. spaltemål | 0,25 mm | |
Styrkeklasse | Mellemfast | |
min. løsdrejningsmoment | 10 Nm - 20 Nm | |
Afmontering | med normalt værktøj | |
Farve | orange | |
Påfyldningsmængde | 50 ml | |
Lagertemperatur | 5 °C - 23 °C | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 24 måned | |
Serie | GreenPlus | |
Produkttype | Tætningsmiddel |
Artikelnummer | 088067 50 | |
EAN/GTIN | 4062406423537 | |
Producentnummer | 088067 50 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |