{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kemisk basis | Methacrylat-tester | |
Dynamisk viskositet | 400 mPas - 800 mPas | |
Tæthed | 1,08 g/cm3 | |
Form | flydende | |
Flammepunkt | 100 °C | |
Temperaturanvendelsesområde | -55 °C - 180 °C | |
Håndfasthed efter | 10 min - 20 min | |
Funktionsstyrke efter | 3 h - 6 h | |
Egenskab | fluorescerende under UV-lys | |
Bæredygtighed | GARANT GreenPlus | |
egnet til materiale | Metal | |
Til gevindstørrelse op til | M26 | |
Til gevindstørrelse, tommer | 3/4 tommer | |
Maks. spaltemål | 0,15 mm | |
Styrkeklasse | Mellemfast | |
min. løsdrejningsmoment | 15 Nm - 25 Nm | |
Afmontering | med normalt værktøj | |
Farve | brun | |
Påfyldningsmængde | 50 ml | |
Lagertemperatur | 5 °C - 23 °C | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 24 måned | |
Serie | GreenPlus | |
Produkttype | Tætningsmiddel |
Artikelnummer | 088064 50 | |
EAN/GTIN | 4062406423476 | |
Producentnummer | 088064 50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Gevindtætningsmiddel 5GP42, Indhold: 50ml
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
|
|
egnet til materiale | Metal | Metal |
Maks. spaltemål | 0,15 mm | 0,35 mm |
Styrkeklasse | Mellemfast | Meget fast |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 24 måned | 24 måned |
Lagertemperatur | 5 °C - 23 °C | 5 °C - 23 °C |
Til gevindstørrelse, tommer | 3/4 tommer | 3 tommer |
Produkttype | Tætningsmiddel | Tætningsmiddel |