{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Testprotokol | Producentens testrapport | |
maks. ⌀ rund | 270 mm | |
maks. længde plan | 2.500 mm | |
min. materialegodstykkelse, plan | 6 mm | |
min. materialegodstykkelse, rund | 6 mm | |
Mål A | 246 mm | |
Mål b | 300 mm | |
Mål C | 120 mm | |
Mål D | 99 mm | |
Mål E | 81 mm | |
Mål F | 241 mm | |
Mål G | 49 mm | |
maks. belastning, plan | 600 kg | |
maks. belastning, rund | 300 kg | |
Vægt | 20 kg | |
Produkttype | Løfte/hejse-magnet |
Artikelnummer | 085990 600 | |
EAN/GTIN | 2050001780133 | |
Producentnummer | SAV 531.01-P-600 |