Magnetløfter, maks. bærelast (plan): 150kg

Art.-nr.: 085990 150
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager

Vælg variant og styktal

maks. bærelast (plan) (kg) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Testprotokol Producentens testrapport
maks. ⌀ rund 100 mm
maks. længde plan 2.500 mm
min. materialegodstykkelse, plan 2 mm
min. materialegodstykkelse, rund 2 mm
Mål A 93 mm
Mål b 155 mm
Mål C 60 mm
Mål D 70 mm
Mål E 50 mm
Mål F 162 mm
Mål G 26 mm
maks. belastning, plan 150 kg
maks. belastning, rund 65 kg
Vægt 2,6 kg
Produkttype Løfte/hejse-magnet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085990 150
EAN/GTIN 2050001780119
Producentnummer SAV 531.01-P-150
Producent SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt, robust konstruktion med Neodym-permanentmagneter. Optimal ydelse selv ved store luftspalter, ingen spredningsfelter. Certificeret afrivningskraft (se prøvecertifikatet).
Komplet indkapslet, kompakt og let magnetløfter med sikkerhedslås. Solid konstruktion, enkel aktivering og deaktivering. Magnetens løfteflade er forsynet med to langsgående spoler.

Anvendelse:

Til sikker håndtering og transport af flade og runde materialer, (nr. 085990; 085980). Til dele af støbejern eller stål, plader, stænger eller rør. Anvendes i lagerbygninger, støberier/stålværker og inden for oplagring af stål, værktøjskonstruktion og produktionsområder.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven