{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Testprotokol | Producentens testrapport | |
maks. ⌀ rund | 300 mm | |
maks. længde plan | 3.500 mm | |
min. materialegodstykkelse, plan | 10 mm | |
min. materialegodstykkelse, rund | 10 mm | |
Mål A | 305 mm | |
Mål b | 359 mm | |
Mål C | 140 mm | |
Mål D | 125 mm | |
Mål E | 112 mm | |
Mål F | 315 mm | |
Mål G | 72 mm | |
maks. belastning, plan | 1.200 kg | |
maks. belastning, rund | 600 kg | |
Vægt | 40 kg | |
Produkttype | Løfte/hejse-magnet |
Artikelnummer | 085990 1200 | |
EAN/GTIN | 2050001780140 | |
Producentnummer | SAV 531.01-P-1200 |