Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 5/Y mm

Art.-nr.: 085481 5/Y
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skrifthøjde / tegn (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skrifthøjde 5 mm
Bredde, stempeltype 4,8 mm
Dybde, stempeltype 19,05 mm
Højde, stempeltype 8 mm
Mærke Y
Produkttype Manuelt slagstempel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085481 5/Y
EAN/GTIN 5022044022195

Betegnelse

Udførelse:

Størrelse 1,5/* til størrelse 5/* = tal (0 - 9), bogstav (A -Z) og specialtegn (&, /, +, -, punktum, komma).
Størrelse 1,5LEER til størrelse 5LEER − afstandsstykke.

Bemærk:

Den lille stjerne i størrelsesangivelsen fungerer som pladsholder for det ønskede tegn.
Supplér ved bestilling med størrelsesangivelse (f.eks. 3/*) i form af det ønskede tegn, f.eks. 3/1, 3/A eller 3/& etc.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven