Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 1,5/3 mm

Art.-nr.: 085481 1,5/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
167 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skrifthøjde 1,5 mm
Bredde, stempeltype 1,6 mm
Dybde, stempeltype 15,87 mm
Højde, stempeltype 3,2 mm
Mærke 3
Produkttype Manuelt slagstempel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085481 1,5/3
EAN/GTIN 5022044020450
Producentnummer TP0153

Betegnelse

Udførelse:

Størrelse 1,5/* til størrelse 5/* = tal (0 - 9), bogstav (A -Z) og specialtegn (&, /, +, -, punktum, komma).
Størrelse 1,5LEER til størrelse 5LEER − afstandsstykke.

Bemærk:

Den lille stjerne i størrelsesangivelsen fungerer som pladsholder for det ønskede tegn.
Supplér ved bestilling med størrelsesangivelse (f.eks. 3/*) i form af det ønskede tegn, f.eks. 3/1, 3/A eller 3/& etc.
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
    Skrifthøjde / tegn (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven