Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 2,5/3 mm

Art.-nr.: 085481 2,5/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skrifthøjde / tegn (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skrifthøjde 2,5 mm
    Bredde, stempeltype 2,4 mm
    Dybde, stempeltype 19,05 mm
    Højde, stempeltype 6,35 mm
    Mærke 3
    Produkttype Manuelt slagstempel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 085481 2,5/3
    EAN/GTIN 5022044020924

    Betegnelse

    Udførelse:

    Størrelse 1,5/* til størrelse 5/* = tal (0 - 9), bogstav (A -Z) og specialtegn (&, /, +, -, punktum, komma).
    Størrelse 1,5LEER til størrelse 5LEER − afstandsstykke.

    Bemærk:

    Den lille stjerne i størrelsesangivelsen fungerer som pladsholder for det ønskede tegn.
    Supplér ved bestilling med størrelsesangivelse (f.eks. 3/*) i form af det ønskede tegn, f.eks. 3/1, 3/A eller 3/& etc.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven