Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 2,5/N mm

Art.-nr.: 085481 2,5/N
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skrifthøjde / tegn (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skrifthøjde 2,5 mm
Bredde, stempeltype 2,4 mm
Dybde, stempeltype 19,05 mm
Højde, stempeltype 6,35 mm
Mærke N
Produkttype Manuelt slagstempel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085481 2,5/N
EAN/GTIN 5022044021143

Betegnelse

Udførelse:

Størrelse 1,5/* til størrelse 5/* = tal (0 - 9), bogstav (A -Z) og specialtegn (&, /, +, -, punktum, komma).
Størrelse 1,5LEER til størrelse 5LEER − afstandsstykke.

Bemærk:

Den lille stjerne i størrelsesangivelsen fungerer som pladsholder for det ønskede tegn.
Supplér ved bestilling med størrelsesangivelse (f.eks. 3/*) i form af det ønskede tegn, f.eks. 3/1, 3/A eller 3/& etc.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven