{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | LOCTITE 660 | |
Kemisk basis | Urethanmethakrylat | |
Dynamisk viskositet | 150.000 mPas - 350.000 mPas | |
Tæthed | 1,098 g/cm3 | |
Form | pastøs | |
Flammepunkt | 93 °C | |
Temperaturanvendelsesområde | -55 °C - 150 °C | |
Håndfasthed efter | 15 min | |
Funktionsstyrke efter | 1 h | |
Egenskab | thixotrop | |
egnet til materiale | Stål | |
egnet til anvendelsesområde | føjeforbindelse; Reparation | |
Maks. spaltemål | 0,5 mm | |
Styrkeklasse | Meget fast | |
Afmontering | kun ved opvarmning | |
Farve | sølvfarvet | |
Påfyldningsmængde | 50 ml | |
Lagertemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 24 måned | |
Mærkning af farlige stoffer | GHS07: Udråbstegn | |
Produkttype | Fugeprodukter |
Artikelnummer | 083341 660 | |
EAN/GTIN | 3255460146868 | |
Producentnummer | 267328 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fugeprodukter 660
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
|
|
Kemisk basis | Urethanmethakrylat | Methakrylat | Methakrylat |
egnet til anvendelsesområde | føjeforbindelse; Reparation | føjeforbindelse; Reparation | føjeforbindelse; Reparation |
Tæthed | 1,098 g/cm3 | 1,13 g/cm3 | 1,13 g/cm3 |
Form | pastøs | pastøs | pastøs |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 24 måned | 24 måned | 24 måned |
Flammepunkt | 93 °C | 100 °C | 100 °C |
Produkttype | Fugeprodukter | Fugeprodukter | Fugeprodukter |