Der findes et alternativ til dette produkt:

Fugeprodukter 648_DIER

Art.-nr.: 083341 648_DIER
(DKK 1045,96 / 100 Millilitre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producent-ID Stykpris inkl. Moms
  • Mærkning af farlige stoffer: GHS05: Ætsning; GHS07 Vigtigt

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 648
Kemisk basis Urethanmethakrylat
Dynamisk viskositet 450 mPas - 550 mPas
Tæthed 1,1 g/cm3
Form flydende
Flammepunkt 93,3 °C
Temperaturanvendelsesområde -75 °C - 180 °C
Håndfasthed efter 10 min
Funktionsstyrke efter 3 h
Egenskab fluorescerende under UV-lys; olietolerant
egnet til materiale Stål
egnet til anvendelsesområde føjeforbindelse; Spil- eller presseforbindelse
Maks. spaltemål 0,15 mm
Styrkeklasse Meget fast
min. løsdrejningsmoment 29 Nm
Afmontering kun ved opvarmning
Farve grøn
Påfyldningsmængde 50 ml
Lagertemperatur 8 °C - 21 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato 24 måned
Mærkning af farlige stoffer GHS05: Ætsning; GHS07 Vigtigt
Produkttype Fugeprodukter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083341 648_DIER
EAN/GTIN 2050001948830
Producentnummer 791505

Betegnelse

Udførelse:

Ved produktionsteknikken Sammenføjes to eller flere dele sikkert med hinanden. Ved brug af limen anvendes den fulde sammenføjningsflade til fast forbindelse. Høj kraftoverførsel og dynamiske belastninger muliggøres (høj rivestyrke).

Anvendelse:

Universalt fugeprodukt, høj temperaturresistens. Fortrinsvis til lejer, aksler etc.

Bemærk:

Overflader skal først forbehandles med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven