{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Lommelygtefunktion | Fokus | |
Lysnet | 500 lm | |
Lysnet, trin 2 | 200 lm | |
Lysnet Boost | 900 lm | |
Brændetid | 2 h | |
Lysvarighed, trin 2 | 4,5 h | |
Brændetid med Boost | 30 s | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Lyskilde | LED-lampe | |
CRI-værdi | >80 | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 2,9 Ah | |
Batterispænding | 3,7 V | |
Batteri, udskifteligt | ja | |
Samlet længde | 164 mm - 176 mm | |
Hoved-⌀ | 32 mm | |
Vægt | 160 g | |
Produkttype | Lommelygte |
Artikelnummer | 081364 170 | |
EAN/GTIN | 4062406942595 | |
Producentnummer | 081364 170 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
LED-lommelygte med batteri, Type: 170
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.050 styk på lager
439,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.596 styk på lager
327,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.225 styk på lager
357,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
992 styk på lager
201,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.896 styk på lager
134,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Batteritype | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Energiforsyning | Akkudrevet | Akkudrevet | Akkudrevet | Akkudrevet | Akkudrevet |
Samlet længde | 164 mm - 176 mm | 118 mm - 130 mm | 144 mm - 154 mm | 154 mm - 161 mm | 112 mm - 120 mm |
Brændetid | 2 h | 1 h | 1,5 h | 1 h | 1 h |
Lysnet | 500 lm | 300 lm | 400 lm | 150 lm | 80 lm |
Antal medfølgende akkuer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Produkttype | Lommelygte | Lommelygte | Lommelygte | Lommelygte | Lommelygte |