Håndværkerkompressor 180/5W

Art.-nr.: 079842 180/5W
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 180/5W
Effektforbrug 1,1 kW
Maks. tryk (luft) 8 bar
Maks. indsugningseffekt 160 l/min
Maks. påfyldningseffekt 90 l/min
Volumen, trykbeholder 5 l
Vægt 16 kg
Længde 370 mm
Bredde 395 mm
Højde 286 mm
Netspænding 230 V
Produkttype Kompressor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079842 180/5W
EAN/GTIN 4007430244406

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt og bærbar pumpekompressor. Ideel til hæftning og sømning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven