{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 400/50D | |
Effektforbrug | 2,2 kW | |
Maks. tryk (luft) | 10 bar | |
Maks. indsugningseffekt | 400 l/min | |
Maks. påfyldningseffekt | 360 l/min | |
Volumen, trykbeholder | 50 l | |
Vægt | 73 kg | |
Længde | 1.050 mm | |
Bredde | 410 mm | |
Højde | 817 mm | |
Netspænding | 380-415 V | |
Produkttype | Kompressor |
Artikelnummer | 079842 400/50D | |
EAN/GTIN | 4007430244468 |