{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 700/90D | |
Effektforbrug | 4 kW | |
Maks. tryk (luft) | 11 bar | |
Maks. indsugningseffekt | 650 l/min | |
Maks. påfyldningseffekt | 520 l/min | |
Volumen, trykbeholder | 90 l | |
Vægt | 119 kg | |
Længde | 1.188 mm | |
Bredde | 520 mm | |
Højde | 1.110 mm | |
Netspænding | 380-415 V | |
Produkttype | Kompressor |
Artikelnummer | 079842 700/90D | |
EAN/GTIN | 4007430244833 |