{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Energiforsyning | Trykluftdrevet | |
Producentbetegnelse | 250/24W | |
Effektforbrug | 1,5 kW | |
Maks. tryk (luft) | 8 bar | |
Maks. indsugningseffekt | 220 l/min | |
Maks. påfyldningseffekt | 120 l/min | |
Volumen, trykbeholder | 24 l | |
Vægt | 24 kg | |
Længde | 620 mm | |
Bredde | 340 mm | |
Højde | 580 mm | |
Netspænding | 230 V | |
Produkttype | Kompressor |
Artikelnummer | 079842 250/24W | |
EAN/GTIN | 4007430244413 |