Der findes et alternativ til dette produkt:

Varmluftsblæser, Type: 008338

Art.-nr.: 078321 008338
Rabat
3374,80 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse HG 2620E
Effektforbrug 2.300 W
Energiforsyning Med kabel
Lufttemperatur 50 °C - 700 °C
Luftvolumenstrøm 150 l/min - 500 l/min
Vægt 840 g
Produkttype Varmluftblæser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078321 008338
EAN/GTIN 4007841008338
Producentnummer 008338

Betegnelse

Udførelse:

Elektronisk styret varmluftsblæser med trinløs luftmængderegulering.
Stav-varmluftsblæser HG 2620 E til professionelle opgaver.
  • Tilslutningskabel er nemt at udskifte.
  • Keramisk varmer kan udskiftes, levetid på ca. 800 t.
  • Lufttryk op til 4.000 Pa.
  • Temperaturindstilling fra 50 - 700 °C med joystick.
  • Luftmængderegulering fra 150 - 500 l/min.
  • Genstartsbeskyttelse.
  • Afkølingstrin.
  • LCD-display og restvarmeindikator.

Anvendelse:

Til svejsning og formgivning af kunststoffer, til krympning, til fjernelse af maling, til lodning, til tørring og til optøning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven