Varmluftsblæser 351601

Art.-nr.: 078321 351601
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Transportkuffert

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Transportkuffert
Producentbetegnelse HG 2520 EKF
Effektforbrug 2.300 W
Energiforsyning Med kabel
Lufttemperatur 50 °C - 700 °C
Luftvolumenstrøm 150 l/min - 500 l/min
Vægt 840 g
Produkttype Varmluftblæser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078321 351601
EAN/GTIN 4007841351601
Producentnummer 351601

Betegnelse

Udførelse:

Varmluftsblæser af høj kvalitet HG 2520 EKF i pistolform til professionelle opgaver med kuffert. Elektronisk reguleret med trinløs luftmængderegulering.
  • Tilslutningskabel er nemt at udskifte.
  • Keramisk varmer kan udskiftes, levetid på ca. 800 t.
  • Lufttryk op til 4.000 Pa.
  • Temperaturindstilling fra 50 - 700 °C med joystick.
  • Luftmængderegulering fra 150 - 500 l/min.
  • Genstartsbeskyttelse.
  • Afkølingstrin.
  • LCD-display og restvarmeindikator.

Anvendelse:

Til svejsning og formgivning af kunststoffer, til krympning, til fjernelse af maling, til lodning, til tørring og til optøning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven