Der findes et alternativ til dette produkt:

Varmluftsblæser 351403

Art.-nr.: 078321 351403
Rabat
584,82 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse HG 2120E
Effektforbrug 2.200 W
Energiforsyning Med kabel
Lufttemperatur 80 °C - 630 °C
Luftvolumenstrøm, trin 1 150 l/min
Luftvolumenstrøm, trin 2 300 l/min
Luftvolumenstrøm, trin 3 500 l/min
Vægt 850 g
Produkttype Varmluftblæser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078321 351403
EAN/GTIN 4007841351403
Producentnummer 6010013

Betegnelse

Udførelse:

Elektronisk styret varmluftsblæser HG 2120 E, luftmængdeindstilling 150 – 500 l/min i 3 trin.
Temperaturen kan indstilles trinløst fra 80 til 630 °C

Anvendelse:

Til svejsning og formgivning af kunststoffer, til krympning, til fjernelse af maling, til lodning, til tørring og til optøning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven