Der findes et alternativ til dette produkt:

Varmluftsblæser 351502

Art.-nr.: 078321 351502
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Transportkuffert

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Transportkuffert
Producentbetegnelse HG 2320EKF
Effektforbrug 2.300 W
Energiforsyning Med kabel
Lufttemperatur 80 °C - 650 °C
Luftvolumenstrøm 150 l/min - 500 l/min
Vægt 960 g
Udførelse Sortiment
Produkttype Varmluftblæser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078321 351502
EAN/GTIN 4007841351502
Producentnummer 351502

Betegnelse

Udførelse:

Elektronisk styret varmluftsblæser HG 2320 E.
  • Digital temperaturindstilling fra 80 - 650 °C via joystick
  • Visning af temperaturen i 10 °C trin på LCD-display
  • Luftmængderegulering i 2 trin fra 150 - 500 l/min.

Varmluftsblæsersortiment HG 2320 EKF i kunststofkuffert bestående af:
  • Varmluftsblæser i pistolform med trinløst regulerbar luftmængde, fire hukommelsesprogrammer, temperatur- og restvarmevisning, LOC-funktion, enhåndsbetjening.
  • Reduktionsdyse 9 mm, bredstråledyse 50 mm, reflektordyse, krympeslangesæt, 100 dele.

Anvendelse:

Til svejsning og formgivning af kunststoffer, til krympning, til fjernelse af maling, til lodning, til tørring og til optøning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven