Der findes et alternativ til dette produkt:

Kap- og geringssav BITURBO Akku GCM18216

Art.-nr.: 078232 GCM18216
Rabat
7446,92 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Pap
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Emballage Pap
    Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
    Producentbetegnelse GCM 18V-216
    Antal medfølgende akkuer 2
    Batteritype Lithium-ion
    Akku-kapacitet 8 Ah
    Batterispænding 18 V
    maks. omdrejningstal 4.600 min-1
    Energiforsyning Akkudrevet
    Savklinge-⌀ 216 mm
    Maks. skæredybde 90° 70 mm
    Maks. hældningsvinkel, venstre 45 grader
    Maks. hældningsvinkel, højre 0 grader
    Maks. geringsvinkel, venstre 47 grader
    Maks. geringsvinkel, højre 47 grader
    Vægt 14,7 kg
    Produkttype Sav

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 078232 GCM18216
    EAN/GTIN 3165140980753
    Producentnummer 0601B41001

    Betegnelse

    Udførelse:

    Akku-kap- og geringssav.
    • Fremragende skærekapacitet med en stor skæredybde på 70 mm.
    • Optimal mobilitet takket være lav vægt og fremragende ergonomi.
    • User Interface til forvalg af drejemoment.
    • Værktøjsfri savklingeskift.
    Akku-kap- og geringssav.
    • Maksimal skæreeffekt takket være den nye BITURBO-teknologi.
    • Fremragende skærekapacitet med klassens største skæredybde på 70 mm.
    • Optimal mobilitet takket være lav vægt og fremragende ergonomi.

    Leveringsomfang:

    Savklinge ⌀ 216 mm, nedholder, SDS-møtrik, GCY 42 Bluetooth-modul.
    Inklusive startsæt ProCORE 18 V 8,0 Ah S2, savklinge ⌀ 216 mm, støvpose, SDS-savklingelås, indlægsplade, karton.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven