• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Kap- og geringssav BITURBO Akku, Type: GCM18216DC

Art.-nr.: 078232 GCM18216DC
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Emballage: Pap
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Pap
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Producentbetegnelse GCM 18V-216 DC
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
maks. omdrejningstal 4.500 min-1
Energiforsyning Akkudrevet
Savklinge-⌀ 216 mm
Savklinge-borings-⌀ 30 mm
Maks. skæredybde 90° 70 mm
Maks. skærelængde 90° 300 mm
Maks. skæredybde 45° 45 mm
Maks. hældningsvinkel, venstre 47 grader
Maks. hældningsvinkel, højre 47 grader
Maks. geringsvinkel, venstre 52 grader
Maks. geringsvinkel, højre 60 grader
Vægt 15,3 kg
Elektronisk forvalg af omdrejningstal ja
Produkttype Sav
Nominel spænding 18 V

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078232 GCM18216DC
EAN/GTIN 4059952608402
Producentnummer 0601B47000
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Udførelse:

Akku-kap- og geringssav.
  • Fremragende skærekapacitet med en stor skæredybde på 70 mm.
  • Optimal mobilitet takket være lav vægt og fremragende ergonomi.
  • User Interface til forvalg af drejemoment.
  • Værktøjsfri savklingeskift.

Leveringsomfang:

Savklinge ⌀ 216 mm, nedholder, SDS-møtrik, GCY 42 Bluetooth-modul.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven