Vinkelslibere Akku 4933478436

Art.-nr.: 077143 4933478436
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type HB 18 V; Milwaukee type B 18 V

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
    Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type HB 18 V; Milwaukee type B 18 V
    Producentbetegnelse M18FSAGV125XB-OX
    Antal medfølgende akkuer 0
    Batteritype Lithium-ion
    Batterispænding 18 V
    maks. omdrejningstal 3.500 min-1 - 8.500 min-1
    Maks. skive-⌀ 125 mm
    Maks. skæredybde 33 mm
    Vægt 2,7 kg
    Maks. vibration iht. EN 5,01 m/s2
    Overbelastningssikring ja
    Dødemandskontakt nej
    Blød opstart ja
    Genstartsspærre ja
    Kickbackstop ja
    Energiforsyning Akkudrevet
    Produkttype Vinkelslibere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 077143 4933478436
    EAN/GTIN 4058546346270

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kompakt M18 FUEL™-akku-vinkelsliber med indstilleligt omdrejningstal.
    • 5 hastighedstrin til de bedste resultater ved bearbejdning af rustfrit stål og aluminium samt fjernelse af rust og farve.
    • RAPIDSTOP™ til hurtig bremsning af skiven på under 2 sekunder giver høj brugerbeskyttelse.
    • Hurtig justering af beskyttelsesafskærmning.

    Leveringsomfang:

    Uden batteri og lader. Inklusive antivibrationsgreb, beskyttelsesskærm, støvbeskyttelsesgitre, spændesæt og HD-boks.

    Bemærk:

    Passende reserveakkuer og tilbehør finder du fra nr. 073809 og nr. 073840.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven