• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Lithium-ion-batteri High Output™, 3,0 Ah, Akku-type: MHB3

Art.-nr.: 073808 MHB3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Akku-type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse M18HB3
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 3 Ah
Batterispænding 18 V
Passer til 18V Milwaukee
Vægt pr. genopladeligt batteri 612 g
Produkttype Akku

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 073808 MHB3
EAN/GTIN 4058546286972
Producentnummer 4932471069
Producent Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Udførelse:

Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ akkuer.
  • Med forbedret køling, der giver længere driftstid og mere power.
  • Til opgaver med ekstreme belastninger – anvendelse op til −28 °C.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven