Vinkelsliber AGV17-150

Art.-nr.: 077141 AGV17-150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse AGV17-150XCProTector/dødemandsknap
    Energiforsyning Med kabel
    Effektforbrug 1.750 W
    maks. omdrejningstal 9.500 min-1
    Maks. vibration iht. EN 8,7 m/s2
    Maks. skive-⌀ 150 mm
    Maks. skæredybde 45 mm
    Vægt 3 kg
    Blød opstart ja
    Genstartsspærre ja
    Kickbackstop ja
    Produkttype Vinkelsliber

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 077141 AGV17-150
    EAN/GTIN 4002395243990
    Producentnummer 4933432250

    Betegnelse

    Udførelse:

    Milwaukee vinkelsliber med blød start, genstartsspærre og overbelastningssikring.
    Vinkelsliber på 1750 W / 150 mm med konstantelektronik, anti-kickback-funktion, antivibrationshåndtag, skiveskift uden brug af værktøj, FIXTEC-spændemøtrik medfølger.

    Leveringsomfang:

    Ekstragreb, beskyttelsesskærm, netkabel 4 m.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven