Vinkelsliber AGS15-125

Art.-nr.: 077141 AGS15-125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse AGS15-125CProTector
    Energiforsyning Med kabel
    Effektforbrug 1.500 W
    maks. omdrejningstal 7.600 min-1
    Maks. vibration iht. EN 5,5 m/s2
    Maks. skive-⌀ 125 mm
    Maks. skæredybde 33 mm
    Vægt 2,4 kg
    Blød opstart ja
    Genstartsspærre ja
    Produkttype Vinkelsliber

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 077141 AGS15-125
    EAN/GTIN 4002395236015
    Producentnummer 4933407480

    Betegnelse

    Udførelse:

    Milwaukee vinkelsliber med blød start, genstartsspærre og overbelastningssikring.
    Specialsliber på 1500 W med neddroslet omdrejningstal til flapskiver med konstantelektronik. Spændesæt medfølger.

    Leveringsomfang:

    Ekstragreb, beskyttelsesskærm, netkabel 4 m.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven