{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | AGV15-125XCProTector | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.550 W | |
maks. omdrejningstal | 11.000 min-1 | |
Maks. vibration iht. EN | 4,7 m/s2 | |
Maks. skive-⌀ | 125 mm | |
Maks. skæredybde | 33 mm | |
Vægt | 2,6 kg | |
Blød opstart | ja | |
Genstartsspærre | ja | |
Kickbackstop | ja | |
Produkttype | Vinkelsliber |
Artikelnummer | 077141 AGV15-125 | |
EAN/GTIN | 4002395239641 | |
Producentnummer | 4933428120 |