{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | AGV17-125XEProTector | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.750 W | |
maks. omdrejningstal | 2.600 min-1 - 11.000 min-1 | |
Maks. vibration iht. EN | 9,5 m/s2 | |
Maks. skive-⌀ | 125 mm | |
Maks. skæredybde | 33 mm | |
Vægt | 2,8 kg | |
Blød opstart | ja | |
Genstartsspærre | ja | |
Kickbackstop | ja | |
Produkttype | Vinkelsliber |
Artikelnummer | 077141 AGV17-125 | |
EAN/GTIN | 4002395243983 | |
Producentnummer | 4933432230 |