Vinkelsliber GWS GWS17125SB

Art.-nr.: 077109 GWS17125SB
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
    Producentbetegnelse GWS 17-125 SB
    Energiforsyning Med kabel
    Nominel spænding 230 V
    Effektforbrug 1.700 W
    Omdrejningstalområde 2.800 min-1 - 11.500 min-1
    Maks. skive-⌀ 125 mm
    Vægt 2,3 kg
    Bemærk Intelligent bremsesystem
    Produkttype Vinkelsliber

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 077109 GWS17125SB
    EAN/GTIN 4059952576657
    Producentnummer 06017D0700

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kraftig vinkelsliber i et kompakt design med forbedret effekt/greb-forhold, valg af drejemoment og intelligent bremsesystem
    • Med valg af drejemoment
    • Intelligent bremsesystem for hurtig afbrydelse af bremseskiver under deaktivering af værktøj og Drop Control.
    • KickBack Control, genstartsbeskyttelse og sidehåndtag med Vibration Control for høj brugerbeskyttelse.

    Leveringsomfang:

    Inklusive vridningsstabil beskyttelsesskærm, spændesæt, ekstra håndgreb.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven