{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Pap | |
Producentbetegnelse | GWS 14-125 | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Nominel spænding | 230 V | |
Effektforbrug | 1.400 W | |
Omdrejningstalområde | 11.500 min-1 | |
Tilslutningsgevind | M14 | |
Maks. skive-⌀ | 125 mm | |
Vægt | 2,3 kg | |
Netspænding | 230 V | |
Netfrekvens | 50 Hz | |
Blød opstart | ja | |
Genstartsspærre | ja | |
Kickbackstop | ja | |
Bemærk | KickBack-kontrol, blød start | |
Produkttype | Vinkelsliber |
Artikelnummer | 077109 14-125 | |
EAN/GTIN | 4059952576466 | |
Producentnummer | 06017D0000 |