Vinkelsliber GWS 19-125CIE

Art.-nr.: 077109 19-125CIE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse GWS 19-125 CIE
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.900 W
Omdrejningstalområde 2.800 min-1 - 11.500 min-1
Maks. vibration iht. EN 6 m/s2
Maks. skive-⌀ 125 mm
Maks. skæredybde 34 mm
Vægt 2,4 kg
Længde 311 mm
Højde 103 mm
Genstartsspærre ja
Kickbackstop ja
Bemærk Elektronisk forvalg af omdrejningstal
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077109 19-125CIE
EAN/GTIN 3165140838382
Producentnummer 060179P002

Betegnelse

Udførelse:

1900 W motor med elektronisk forvalg af omdrejningstal.
Meget effektiv 1900 W vinkelsliber, der giver maksimal produktivitet og optimal brugerbeskyttelse
  • Lang levetid som følge af motorer med direkte motorkøling, Constant-Electronic, overbelastningsbeskyttelse og lang kulbørstestandtid.
  • God håndtering på grund af et godt greb om det slanke hus med Softgrip-overflade.
  • Vibration Control-ekstrahåndgreb med 40 % vibrationsreduktion gør arbejdet mindre trættende (EN 60745).
  • Førende brugerbeskyttelse takket være KickBack-stop, genstartsbeskyttelse, drejningssikret beskyttelsskærm og reduktion af vibrationer.

Leveringsomfang:

Inklusive vridningsstabil beskyttelsesskærm, spændesæt, ekstra håndgreb.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven