El-vinkelsliber GWS, til 125 mm skive ⌀, med genstartsspærre, Type: 7-125

Art.-nr.: 077109 7-125
Kopier
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse GWS 7-125
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 720 W
Omdrejningstalområde 11.000 min-1
Maks. vibration iht. EN 6,5 m/s2
Maks. skive-⌀ 125 mm
Maks. skæredybde 34 mm
Vægt 1,9 kg
Genstartsspærre ja
Bemærk Smalt greb
Produkttype Vinkelsliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 077109 7-125
Kopier
EAN/GTIN 3165140823715
Kopier
Producentnummer 0601388108
Kopier
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Udførelse:

Praktisk, kompakt vinkelsliber med smalt greb.
  • 720-watt-motor med vægt på kun 1,9 kg, optimerede luftåbninger (direkte køling), der giver længere levetid, genstartsbeskyttelse.
  • Minimal grebsomkreds (176 mm) i forhold til andre vinkelslibere i samme watt-klasse, fladt gearhoved muliggør arbejde, hvor pladsen er trang.

Leveringsomfang:

Inklusive vridningsstabil beskyttelsesskærm, spændesæt, ekstra håndgreb.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven