Lille vinkelsliber GWS Akku 12-76

Art.-nr.: 077100 12-76
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 12 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 12 V
Producentbetegnelse GWS 12V-76
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 3 Ah
Batterispænding 12 V
Motorkonstruktion børsteløs EC-motor
maks. omdrejningstal 19.500 min-1
Maks. skive-⌀ 76 mm
Savklinge-borings-⌀ 10 mm
Maks. skæredybde 16 mm
Vægt 0,9 kg
Maks. vibration iht. EN 13,5 m/s2
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077100 12-76
EAN/GTIN 3165140913393
Producentnummer 06019F200B

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt praktisk, lille 12 V / 3,0 Ah akku-vinkelsliber til skæring med små skæreskiver ⌀ 76 mm (huldiameter 10 mm), hvor pladsen er trang. Med effektiv EC-motor, spindellås.

Leveringsomfang:

Inklusive L-BOXX, L-BOXX-indsats 1/2 til akku og lader, hurtiglader GAL 12V-40 Professional, 2× kunstharpiksbundne skæreskiver, 1× hårdmetal-skæreskive, Expert for Inox, 76 × 10 × 1 mm, beskyttelsesskærm.

Bemærk:

Passende små skæreskiver og spændedorner finder du fra nr. 563050.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven