{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | A | |
Specifikation | A60R-BFXA | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivelse | lige | |
Skive-⌀ | 63 mm | |
Skivebredde | 1 mm | |
Borings-⌀ | 10 mm | |
Til materialetykkelser | 3 mm - 5 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader | |
optimeret til materiale | INOX | |
Drevmaskine | Vinkelslibere; Ligeslibere | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 24.300 min-1 | |
Produkttype | Skæreskive |
Artikelnummer | 563050 63 | |
EAN/GTIN | 9003172992693 | |
Producentnummer | 299269 |