Lille skæreskive PREMIUM*** EKSTRA SMAL 75 mm

Art.-nr.: 563050 75
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    20,11  DKK / styk
  • fra 100 styk
    16,76  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.588 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skive-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: lige
  • Borings-⌀: 10
  • anbefalet angrebsvinkel: 90

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Slibemiddelforkortelse A
    Specifikation A60R-BFXA
    Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
    Formbeskrivelse lige
    Skive-⌀ 75 mm
    Skivebredde 1 mm
    Borings-⌀ 10 mm
    Til materialetykkelser 3 mm - 5 mm
    anbefalet angrebsvinkel 90 grader
    optimeret til materiale INOX
    Drevmaskine Vinkelslibere; Ligeslibere
    Maks. omfangshastighed 80 m/s
    maks. omdrejningstal 20.300 min-1
    Produkttype Skæreskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 563050 75
    EAN/GTIN 9003172992709
    Producentnummer 299270

    Anvendelsestabel

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG (G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Uni
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ekstra smal lille skæreskive til brug på trykluft- eller el-ligeslibere, ideel til steder med trange pladsforhold. Anvendelse med spændedorn nr. 563070.
    Skærevillig udførelse til hurtig skæring med få grater.

    Specifikation:

    A60R-BFXA.

    Bemærk:

    Skivetykkelsen bør udgøre mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven