Lille skæreskive PREMIUM*** EKSTRA SMAL 50 mm

Art.-nr.: 563050 50
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    16,17  DKK / styk
  • fra 100 styk
    13,48  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.579 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skive-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: lige
  • Borings-⌀: 6
  • anbefalet angrebsvinkel: 90

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Specifikation A60R-BFXA
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse lige
Skive-⌀ 50 mm
Skivebredde 1 mm
Borings-⌀ 6 mm
Til materialetykkelser 3 mm - 5 mm
anbefalet angrebsvinkel 90 grader
optimeret til materiale INOX
Drevmaskine Vinkelslibere; Ligeslibere
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 30.500 min-1
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 563050 50
EAN/GTIN 9003173239766
Producentnummer 323976

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra smal lille skæreskive til brug på trykluft- eller el-ligeslibere, ideel til steder med trange pladsforhold. Anvendelse med spændedorn nr. 563070.
Skærevillig udførelse til hurtig skæring med få grater.

Specifikation:

A60R-BFXA.

Bemærk:

Skivetykkelsen bør udgøre mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven