Vinkelsliber GWX Uden batteri GWX1810SC

Art.-nr.: 077011 GWX1810SC
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V
  • Interface: Bluetooth-port

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie X-LOCK-system
Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Interface Bluetooth-port
Producentbetegnelse GWX 18V-10 SC
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Omdrejningstalområde 4.500 min-1 - 9.000 min-1
Værktøjsholder X-LOCK-system
Maks. skive-⌀ 125 mm
Vægt 2 kg
Genstartsspærre ja
Kickbackstop ja
Energiforsyning Akkudrevet
Bemærk Variabelt omdrejningstal, genstartsbeskyttelse, Drop Control
Produkttype Vinkelslibere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077011 GWX1810SC
EAN/GTIN 3165140962452

Betegnelse

Udførelse:

  • Nemt og hurtigt: Nemt skift af vinkelslibertilbehør uden dele, der kan mistes, og ekstra værktøj.
  • Det er ikke længere nødvendigt med en ekstra nøgle.
  • Omfattende: Stort udvalg af vinkelslibere og tilbehør med fuld bagudkompatibilitet.
  • Maksimal komfort takket være hurtigt tilbehørsskift 100 % uden brug af værktøj.
  • Pålidelig: Ved hjælp af det innovative X-LOCK-system er det ikke længere muligt at montere drejeretningsafhængigt tilbehør forkert. Maksimal brugerbeskyttelse takket være akustisk signal ved korrekt montering.
  • Rent arbejde uden generende ridser! Mindre udprægede og færre slibespor i forbindelse med X-Lock-vinkelslibere.
Vinkelsliber har et Bluetooth-forbindelsesmodul og en interface samt Drop Control, X-Brake og genstartsbeskyttelse. Det er muligt at skifte tilbehør hurtigt og praktisk takket være det nøglefri klik-system med X-LOCK.

Leveringsomfang:

Inklusive Vibration-Control-ekstragreb, beskyttelsesskærm, L-BOXX 136.

Bemærk:

Passende ProCore 18 V akkuer og startsæt finder du under nr. 073857 str. C18 og nr. 073865 str. C18

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven