{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | GWX 9-125S | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 900 W | |
Omdrejningstalområde | 2.800 min-1 - 11.000 min-1 | |
Maks. skive-⌀ | 125 mm | |
Vægt | 2,1 kg | |
Netspænding | 230 V | |
Netfrekvens | 50 Hz | |
Genstartsspærre | ja | |
Bemærk | Variabelt omdrejningstal | |
Serie | X-LOCK-system | |
Produkttype | Vinkelsliber |
Artikelnummer | 077050 9-125S | |
EAN/GTIN | 3165140962568 |