Vinkelsliber GWX 14-125

Art.-nr.: 077050 14-125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
  • Emballage: Pap

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Pap
Producentbetegnelse GWX 14-125
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.400 W
Omdrejningstalområde 11.000 min-1
Maks. skive-⌀ 125 mm
Vægt 2,3 kg
Genstartsspærre ja
Bemærk Blød opstart
Serie X-LOCK-system
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077050 14-125
EAN/GTIN 3165140962322
Producentnummer 06017B7000

Betegnelse

Udførelse:

  • Nemt og hurtigt: Nemt skift af vinkelslibertilbehør uden dele, der kan mistes, og ekstra værktøj.
  • Der er ikke længere behov for yderligere nøgler.
  • Omfattende: Stort udvalg af vinkelslibere og tilbehør med fuld bagudkompatibilitet.
  • Maksimal komfort takket være 100 % værktøjsfrit og hurtigt tilbehørsskift.
  • Pålideligt: Ved hjælp af det innovative X-LOCK-system er det ikke længere muligt at montere drejeretningsafhængigt tilbehør forkert. Maksimal brugerbeskyttelse takket være et akustisk signal ved korrekt montering.
  • Præcist arbejde uden irriterende ridser! Mindre udprægede og færre slibespor i forbindelse med X-LOCK-vinkelslibere.
Vinkelsliber 125 mm med 1.400 W motor. X-Lock-system.

Leveringsomfang:

Inklusive ekstragreb, beskyttelsesskærm og karton.