vinkelsliber GWX 9-125 S, X-LÅS med ekstra håndtag og beskyttelsesdæksel, i æske

Art.-nr.: 06017B2000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie X-LOCK-system
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06017B2000
EAN/GTIN 3165140962568
Producentnummer 06017B2000
L-nummer P07350 GWX9-125S

Betegnelse

Beskrivelse:

  • vinkelsliber med X-LOCK GWX 9-125 S, Small vinkelsliber GWX 9-125 S PROFESSIONAL med X-LOCK giver fremragende værktøjsstyring og forbedret ydeevne i kategorien 900 watt
  • Den kraftige 900 W motor muliggør hurtig arbejdsudvikling
  • Denne lille vinkelsliber er udstyret med X-LOCK til det nøglefri klik, hvilket gør det nemt og hurtigt at skifte betjeningsværktøj
  • Derudover sikrer hastighedsforvalg perfekte arbejdsresultater for en lang række materialer og med et omfattende udvalg af tilbehør
  • Dette værktøj er designet til skæring og slibning af metal, fliser og mursten
  • Den er kompatibel med GDE 125 EA-T professionelt støvudsugningssystem
  • GWX 9-125 S Professional har også en beskyttelseshætte og genstart beskyttelse

Egenskab:

  • Effekt: 450 W
  • Vægt: 2,1 kg
  • Gummislibeskiven, Ø: 125 mm
  • Nullasthastighed: 2800 - 11000 min-1
  • Nominel indgangseffekt: 900 W
  • Kontakt: Låsningskontakt
  • Skiven Ø: 125 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [overfladeslibning (grovskæring)]: 6. 0 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [slibning med slibeplade]: 6,0 m/s²
  • Spænding, elektrisk: 230 V
  • Spændingsområde: 220 - 240 V
  • Børste, Ø: 75 mm
  • Sikkerhed K [overfladeslibning (grovslibning)]: 1,5 m/s²
  • Sikkerhed K [slibning med slibeplade]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 1,5 m/s²
  • Bredde: 1,5 m/s²: 73 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 100 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 280 mm

Leveringsomfang:

  • Et ekstra håndtag
  • Beskyttelsescover
  • Karton

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven