Batteridrevet vinkelslagnøgle M18BRAIW/0

Art.-nr.: 074013 M18BRAIW/0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
    Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
    Producentbetegnelse M18BRAIW-0
    Type M18BRAIW/0
    Antal medfølgende akkuer 0
    Batteritype Lithium-ion
    Batterispænding 18 V
    Værktøjsholder, mål 3/8 tommer
    Værktøjsholder, drevprofil Udvendig firkant
    Slagtal 0 min-1 - 2.400 min-1
    Slagtal 1. trin 0 min-1 - 2.400 min-1
    Slagtal 2. trin 0 min-1 - 3.400 min-1
    Vægt 1,1 kg
    Maks. moment, 1. trin 40 Nm
    Maks. moment, 2. trin 76 Nm
    maks. skrue-⌀ (8,8 − 12,9) M14
    Maks. vibration iht. EN 14,8 m/s2
    Typisk anvendelse Strong
    egnet til materiale Stål
    Energiforsyning Akkudrevet
    Produkttype Skruemaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 074013 M18BRAIW/0
    EAN/GTIN 4002395006670
    Producentnummer 4933447899

    Betegnelse

    Udførelse:

    Robuste, kraftfulde FUEL™ akku-slagnøgler med kulfri POWERSTATE EC-motor, lang motorlevetid og høj energieffektivitet. Stabilt metalgearhus og ergonomisk mellemhåndtag med softgrip. Akku-ladestandsvisning, LED-belysning af arbejdsområdet. Med højre- / venstreløb og elektronisk styring af omdrejningstal. REDLINK PLUS™-elektronik − enestående effektstyring:
    • Med systemkommunikation drevmaskine − akku.
    • Med overbelastningsbeskyttelse af hensyn til længere levetid af akku, motor og gear.
    Batteridrevet vinkelslagnøgle M18 BRAIW-0 med 3/8 tomme HEX-holder.
    • Kompakt vinkelslagnøgle med en længde på kun 307 mm.
    • 2 effekttrin til maksimal fleksibilitet.

    Fordel:

    REDLINK PLUS™-elektronik.

    Leveringsomfang:

    Uden akku og uden lader, i æske.

    Bemærk:

    Passende reservebatterier og tilbehør finder du fra nr. 073808.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven