Opvarmet tøj GHJ 12+18V XA: Batteriadapter, lader, 1x batteri, størrelse L.

Art.-nr.: 06188000FZ
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
    Produkttype Termojakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 06188000FZ
    EAN/GTIN 4059952580647
    Producentnummer 06188000FZ
    L-nummer L00590 1473

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Opvarmet tøj GHJ 12+18V XA, den opvarmede jakke GHJ 12+18V XA er den perfekte beklædning fra Bosch til pålidelig opvarmning af dem, der tilbringer timer på byggepladser
    • En ideel løsning i ét stykke, der holder dig varm under barske forhold og selv med små bevægelser, eliminerer det behovet for at bære flere stykker tøj oven på hinanden
    • opvarmningen i tre zoner på denne jakke sikrer perfekt varmefordeling og holder overkroppen varm under alle vejrforhold
    • De tre opvarmningstrin, der leveres af Bosch's 12 V batterier, garanterer vedvarende Varme
    • For at gøre det endnu nemmere kan USB-enheder nemt oplades via den indbyggede port på batteriadapteren
    • varmepuderne på jakke får strøm fra opladningsadapteren til GAA 12V-21 og et Bosch 12-volts batteri eller som ekstraudstyr fra opladningsadapteren til GAA 18V-24 og Bosch 18-volts batteriet

    Egenskab:

    • Batterispænding: 1,8 V
    • Farve: Sort
    • Stofkonstruktion: Softshell, 3-lags
    • Stofblanding: Shell: 95% Polyester, 5% Spandex, For: 100% Polyester
    • Størrelse: L
    • Få tilgængelige farver: Sort

    Leveringsomfang:

    • Batteriadapter GAA 12V-21 Professional
    • Lader GAL 12V-20 Professional
    • 1 x genopladeligt batteri GBA 12V 2.0Ah

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven