Slide-in batteripakke GBA 12V 4.0Ah

Art.-nr.: 1607A350CX
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
Produkttype Akku

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1607A350CX
EAN/GTIN 3165140949019
Producentnummer 1607A350CX
L-nummer L00590 2227

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stick Li-ion batteripakke GBA 12 volt
  • Batterikapacitet: 4. 0 Ah
  • ECP stang Li-ion batteripakke (med elektronisk cellebeskyttelse) giver batteristrøm uden hukommelse og dovenskabseffekt
  • ECP muliggør elektronisk overvågning af cellerne i batteriet
  • Dette reducerer automatisk udgangseffekten i enheden i tilfælde af overbelastning, overophedning eller dyb afladning
  • Det er kompatibelt med Bosch batteridrevet 12 V elværktøj fra Craftsman-serien til stavbatterier
  • ECP stav Li-ion batteripakken er kun egnet til lithium-ion værktøj i samme spændingsklasse fra Craftsman-serien.

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: ECP reducerer automatisk udgangseffekten i tilfælde af overbelastning, overophedning og dyb udledning
  • Bredde-dimension: 88 mm
  • Højde-dimension: 75 mm
  • Dimension længde: 118 mm
  • Batterikapacitet Ah: 4.0
  • Bruttovægt: 0,435 kg
  • Beskrivelse af ydeevne: Ingen hukommelseseffekt
  • Nettovægt: 0,43 kg
  • Specifik RTB1: Ingen hukommelseseffekt. Batteriet kan genoplades på alle opladningsniveauer.
  • Specifik RTB3: Velegnet til Bosch Professional-værktøj med litium-ion-batteri i samme spændingsklasse
  • Volumen: 0,779 dm3
  • Fordel HL (kort): Uden hukommelse eller dovent batteri
  • Celleteknologi: Li-Ion

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven