GBA 12 V 2,0 Ah batteripakke

Art.-nr.: 1607A350CS
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
Produkttype Akku

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1607A350CS
EAN/GTIN 3165140948968
Producentnummer 1607A350CS
L-nummer L00590 2246

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Li-ion-batteripakken i stangform ECP (med elektronisk cellebeskyttelse) leverer strøm uden hukommelseseffekt eller dovenbatterieffekt
  • ECP muliggør elektronisk overvågning af cellerne i batteriet
  • Dermed reduceres udgangseffekten i enheden automatisk i tilfælde af overbelastning, overophedning eller dyb afladning
  • Li-ion-batteripakken ECP i stangform er kun egnet til værktøj i Professional-serien i samme spændingsklasse

Egenskab:

  • (version) Nøgle RTB: ECP reducerer automatisk udgangseffekten i tilfælde af overbelastning, overophedning og dyb udledning
  • Bredde-dimension: 66 mm
  • Højde-dimension: 65 mm
  • Dimension længde: 130 mm
  • Batterikapacitet Ah: 2.0
  • Bruttovægt: 0,255 kg
  • Beskrivelse af ydeevne: Ingen hukommelseseffekt
  • Nettovægt: 0,176 kg
  • Specifik RTB1: Ingen hukommelseseffekt. Batteriet kan genoplades på alle opladningsniveauer.
  • Specifik RTB3: Velegnet til Bosch Professional-værktøj med litium-ion-batteri i samme spændingsklasse
  • Volumen: 0,558 dm3
  • Fordel HL (kort): Uden hukommelse eller dovent batteri
  • Celleteknologi: Li-Ion

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven