batteri startsæt: 2 x GBA 12 volt, 6,0 Ah og GAL 12V-40

Art.-nr.: 1600A01B20
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
    Produkttype Akku inkl. lader

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1600A01B20
    EAN/GTIN 3165140968669
    Producentnummer 1600A01B20
    L-nummer L00590 1187

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Startsæt 2 x GBA 12V 6,0Ah+ GAL 12V-40, 2 x 12-volt batteri med 6,0 Ah kapacitet og hurtiglader, GBA 12V 6,0Ah: Ekstremt høj batterikapacitet op til 300% længere driftstid end den professionelle 12V 2,0 Ah model, GAL 12V-40: Høj ladehastighed for alle 12-volt batterier
    • Oplad 12V/6,0 Ah batterier fra 0% til 80% på bare 72 minutter
    • Kompatible siden 2005: Alle vores batterier passer ind i det nye og eksisterende Bosch professionelle værktøj inden for den respektive spændingsklasse

    Egenskab:

    • Batteri 1, kapacitet: 6,0 Ah
    • Batterispænding: 12,0 V
    • Ladestrøm: 4,0 A
    • Ladetid ved batterikapacitet 6,0 Ah (80 %/100 %) ca.: 72/95 min
    • Celletype: Li-ion

    Leveringsomfang:

    • Karton
    • 2 x genopladeligt batteri GBA 12V 6.0Ah
    • Snaplader GAL 12V-40 Professional

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven