akku-skruemaskine GSR 12V-35 HX

Art.-nr.: 06019J9103
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
    Produkttype Bore-/skruemaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 06019J9103
    EAN/GTIN 4059952514031
    Producentnummer 06019J9103
    L-nummer L00590 1390

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • akku-skruemaskine GSR 12V-35 HX, den perfekte balance mellem kompakthed, produktivitet og ydeevne i 12 volt klassen: akku-skruemaskine GSR 12V-35 HX professionel med børsteløs motor
    • Denne meget kompakte akku-skruemaskine sikrer nem adgang under trange pladsforhold
    • Med en omdrejningstal på 1,750 min ⁻ ¹ er det det hurtigste 12 volt værktøj med en to-trins transmission af sin art og muliggør flydende, effektivt arbejde med hurtige resultater
    • Den praktiske aflåselige 1/4″ bitholder gør det nemt at skifte bits
    • GSR 12V-35 HX Professional er velegnet til iskruning af forskellige materialer
    • Enheden er kompatibel med alle 12-volt og 10,8-volt batterier og opladere fra Bosch Professional

    Egenskab:

    • Batterispænding: 12,0 V
    • Batteritype: Lithium-ion
    • Borepatron, version: 1/4″ med sekskant (ISK)
    • Borepatronspændingsområde, min./max.: 0,8 / 10 mm
    • Bore-Ø træ, max. : 32 mm
    • Drill-Ø stål, max.: 10 mm
    • Moment (blødt/hårdt/maks.): 20/35/- Nm
    • Momenttrin: 20+1
    • Spændingsområde, max.: 10,0 mm
    • Spændingsområde, min.: 0. 8 mm
    • Vægt ekskl. batteri: 0,57 kg
    • Indriftshastighed (1. gear / 2. gear): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
    • Skrue-Ø, maks.: 8 mm
    • Vibrationsemissionsværdi ah [boring i metal]: 1. 5 m/s²
    • Vibrationsemissionsværdi ah [skruer]: 1,5 m/s²
    • Usikkerhed K [boring i metal]: 0,0 m/s²
    • Usikkerhed K [skruer]: 0,0 m/s²
    • Værktøjets dimensioner (højde): 160 mm

    Leveringsomfang:

    • 1/2 L-BOXX-indsats til værktøj og oplader
    • Karton
    • 1 x bælteclips, 1 x bitsholder

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven