Ledningsfri bore-/skruemaskine GSR 12V-35, Solo version

Art.-nr.: 06019H8000
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
    Produkttype Bore-/skruemaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 06019H8000
    EAN/GTIN 3165140953696
    Producentnummer 06019H8000
    L-nummer L00590 1087

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Ledningsfri bore-/skruemaskine GSR 12V-35, den ledningsfri bore-/skruemaskine GSR 12V-35 Professional tilbyder den højeste ydeevne og den største kompakthed i 12-volts segmentet
    • Borskruens kompakte design giver optimal håndtering, især ved arbejde over hovedet eller på steder med begrænset plads
    • Dens hårde moment på 35 Nm og dens 0-1,750 o/min
    • og korte hovedlængde på 154 mm giver det bedste effekt/størrelse forhold, hvilket gør den til den mindste og mest kraftfulde 12 V bore-/skruemaskine
    • Den børsteløse motor kombineret med elektronisk motorbeskyttelse giver overbelastningsbeskyttelse og forlænger værktøjets levetid
    • Dette bor er designet til boring i træ med en maksimal diameter på 32 mm, i stål op til 10 mm og til skruediametre op til 8 mm
    • Kompatibelt med alle Bosch Professional 12V-værktøjer og -ladere
    • GSR 12V-35 Professional er også udstyret med 2 gear, automatisk lås, bælteclips/krog, bitholder, indikator for opladningsniveau, Elektronisk cellebeskyttelse, LED-lys, Li-Ion-batteri, rotation til højre/venstre og forvalg af hastighed

    Egenskab:

    • Batterispænding: 12,0 V
    • Batteritype: Lithium-ion
    • Borepatronens spændeområde, min./max.: 10 mm
    • Bore-Ø træ, max.: 32 mm
    • Bore-Ø stål, max. : 10 mm
    • Moment (blødt/hårdt/maks.): 20/35/- Nm
    • Momentindstillinger: 20+1
    • Vægt ekskl. batteri: 0,75 kg
    • Nullasthastighed (1. Gear / 2. gear): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
    • Skrue Ø, max.: 8 mm
    • Vibrationsemissionsværdi ah [boring i metal]: 2,5 m/s²
    • Vibrationsemissionsværdi ah [skrue]: 2,5 m/s²
    • Usikkerhed K [boring i metal]: 1,5 m/s²
    • Usikkerhed K [skrue]: 1,5 m/s²
    • Usikkerhed K [skrue]: 1,5 m/s²

    Leveringsomfang:

    • Karton
    • Og uden batteri(er) og uden oplader

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven