Vinkelsliber til batteri GWS 12V-76, Solo-version

Art.-nr.: 06019F2000
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
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06019F2000
EAN/GTIN 3165140813204
Producentnummer 06019F2000
L-nummer L00590 699

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Batterivinkelsliber GWS 12V-76, den lille vinkelsliber GWS 12V-76 Professional er verdens første model i 12-volt klassen
  • Den er ekstremt kompakt og ergonomisk, hvilket sikrer hurtig adskillelse på arbejdspladsen og gør den til en praktisk løsning til adskillelsesopgaver i enhver situation
  • Den kraftige børsteløse motor i denne lille vinkelsliber muliggør hurtigt arbejde og høj produktivitet
  • Enheden er også meget alsidig og velegnet til arbejde med en lang række materialer, f.eks
  • skæring i metal, fliser og murværk
  • Enheden er kompatibel med alle Bosch Professional 12-volt batterier og opladere
  • GWS 12V-76 Professional er verdens første professionelle lille 12-volt vinkelsliber

Egenskab:

  • Batterispænding: 12,0 V
  • Bore, Ø: 10,0 mm
  • Vægt ekskl. batteri: 0,5 kg
  • Vægt inkl. batteri: 0,5 kg
  • Vægt inkl. batteri: 0. 9 kg
  • Klargøringshastighed: 19500 min-1
  • Slibespindelgevind: M5
  • Slibning/afslibning af skive, Ø: 76 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [overfladeslibning (grovslibning)]: 1,5 m/s²
  • Ustabilitet K [overfladeslibning (grovslibning)]: 13,5 m/s²

Leveringsomfang:

  • Karton
  • 1/2 L-BOXX-indsats til GWS 12V-76
  • 1 x hårdmetalskæreskive, hårdmetal Multiwheel, 76 x 10 mm
  • 2 x Inox-skæreskive, Expert for Inox, 76 x 10 mm (fås separat i en pakke med 5 stk.: 2 608 601 520)
  • Skydedæksel
  • Selv uden batteri(er) og uden oplader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven